Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fiiberketas

Fiiberketas, tavaline korund
FIIBERKETAS Ø125MM 40

Toote nr 058012540

EAN 4065233090965

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Fiiberketas

Toote nr 058012540

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rebimiskindlad, vastupidavad ja elastsed lihvimiskettad

22 mm ava ristsüvendiga



Vulkaniseeritud kiududest valmistatud alusmaterjal


  • Tera suurus 16– 50: 0,8 mm

  • Tera suurus 60– 120: 0,6 mm


Väga elastne täissünteetiline vaikliimimine


Pikk kasutusiga



Elektrostaatiline hajumine


Püsiv materjali eemalduskiirus

Märkus

Üldised töö- ja ohutusjuhised


  • Kasutage ainult heakskiidetud kahjustamata tugiplaatidega kiudplaate

  • Kiuketta läbimõõt ei tohi olla üle 15 mm suurem kui tugiplaadi läbimõõt

  • Sukelduslõikamine ei ole lubatud

  • Kandke alati asjakohaseid kaitsevahendeid, nt kaitseprille, kindaid, kuulmiskaitsevahendeid jne.

  • Säilitada otsese päikesevalguse eest ja eemal soojusallikatest. Mitte hoida niiskes keskkonnas või põrandal

  • Hoida originaalpakendis 18-22°C ja 45-60% suhtelise õhuniiskuse juures
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamiseks käsitsi juhitavatel pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel, mille ümbermõõdukiirus on kuni 80 m/s, koos tugiplaadiga



Tasaste ja kumerate detailide servade ning pindade lihvimine


  • Tera suurus 16–40: Keevitusõmbluste tasandamine, punktkeevituspunktid, joodetud õmblused. Plekk-, valu- ja sepistatud metalldetailide koorimistööd. Valukanalite lihvimine

  • Tera suurus 40–80: Põkk-keevisõmbluste silumine, servade lõhkumistööd ning lehtpindade ja muude metallpindade lihvimine

  • Tera suurus 40–120: Rooste eemaldamine, vanade värvikihtide mahalihvimine, peenlihvimine sõidukite remonditöödel


Töödeldavad materjalid


Teras, värvilised metallid, valumetallid ja alumiiniumisulamid

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuri läbimõõt

22,23 mm

Võre suurus

40

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus

7500 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Tavaline korund

Seibi värv

Pruun

Kleepuv alus

Täissünteetiline vaik

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tugiplaat

TUGIKETAS Ø125MM FIIBERKETTALE

Kinnitusmutriga