Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Festoon bulb, vehicle, standard

Festoon bulb, vehicle, standard
PIRN 12V 5W

Toote nr 07201721

EAN 4061976649194

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Festoon bulb, vehicle, standard

Toote nr 07201721

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Trusted OEM quality for standard applications
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

12 V/DC

Võimsuse hindamine

5 W

Pikkus (A)

40 mm

Max pirni laius

11 mm

Kontakti pikkus

3,5 mm

Pesa tähistus

SV8,5-8

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave