Festoon bulb, vehicle, standard
Festoon bulb, vehicle, standard
PIRN 12V 5W C5W
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Trusted OEM quality for standard applications
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Võimsuse hindamine | 5 W |
Pikkus (A) | 35 mm |
Max pirni laius | 11 mm |
Kontakti pikkus | 3.5 mm |
Pesa tähistus | SV8,5-8 |