Festoon bulb, vehicle, standard
Festoon bulb, vehicle, standard
PIRN 12V 10W
Toote nr 072017351
EAN 4045727190357
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
Trusted OEM quality for standard applications
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Võimsuse hindamine | 10 W |
Pikkus (A) | 31 mm |
Max pirni laius | 10,1 mm |
Kontakti pikkus | 3,5 mm |
Pesa tähistus | SV8,5-8 |