Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Festoon bulb commercial vehicle standard

Festoon bulb commercial vehicle standard
PIRN 24V 10W

Toote nr 07201732
EAN 4052712536397
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Festoon bulb commercial vehicle standard

Toote nr 07201732

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Economical bulb for light commercial vehicles 24V
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

24 V/DC

Võimsuse hindamine

10 W

Pikkus (A)

40 mm

Max pirni laius

11 mm

Kontakti pikkus

3,5 mm

Pesa tähistus

SV8,5-8

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave