Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fassaadi ehituskruvi Faba tüüp BZ kuuskantpea ja tihendusseibiga

FASSAADIKONSTRUKTSIOONI KRUVI 6,3X38 A2

Toote nr 020163 38

EAN 4052712796722

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Fassaadi ehituskruvi Faba tüüp BZ kuuskantpea ja tihendusseibiga

Toote nr 020163 38

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 roostevaba teras, mis on täiendavalt tsingitud ja hõõrdumisvastase kattega. Terase, alumiiniumprofiilide ja sandwich-elementide kinnitamiseks terasest ja alumiiniumist aluskonstruktsioonidele ≥ 1.25 mm
  • Kruvi täiendavat tsinkimist ei kasutata korrosioonikaitseks, vaid see tagab koos hõõrdumisvastase kattega roostevabast terasest kruvi usaldusväärse keermestamise terasest aluskonstruktsioonides

  • Tihendusseib koosneb A2 roostevabast materjalist ja kõrgkvaliteetsest EPDM-ist vulkaniseeritud tihendist

  • Sobib osade kombinatsioonidele tI/tII vastavalt tehnilisele tunnustusele ETA-10/0184 teras/teras, alumiinium/teras ja alumiinium/alumiinium

  • Lisaks sellele, vastavalt tehnilisele tunnustusele ETA-13/0210 kihtkinnitusega paigalduse jaoks alates ≥ 50 mm pikkusest terasest aluskonstruktsioonile
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Pind

A2K

Tihendusseibi materjal

Roostevaba teras A2

Tihendusseibi pind

Pinnakatteta

Tihendi materjal

EPDM

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Kuuskant

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

Koonusekujuline

Maa-alune

Teras, Alumiinium

Nominaalne läbimõõt (d1)

6,3 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Tihendusseibi välisläbimõõt (d2)

16 mm

Seibi paksus (h1)

3 mm

Pea kõrgus (k1)

4,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS3/8

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

2 mm

Heakskiit

ETA-10/0184

Keerme pikkus

35 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
1/4-tolline magnethülss kuuskant

MAGNETHÜLSS 1/4 3/8

x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave