Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Faasivahetajaga CEE jõupistik, 400 V, 6 H

CEE jõupistik, faasivahetajaga 400 V, 6 H
JÕUPISTIK 5 SOONEGA 63A

Toote nr 0969720532

EAN 4038898091899

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Faasivahetajaga CEE jõupistik, 400 V, 6 H

Toote nr 0969720532

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pistikul on kindlad kruviühendused, tihend ja kaabli murdumiskaitse
  • Korpuse lukustamine bajonettliitega

  • Nikeldatud kontaktid

Standarditele IEC 60309, EN 60309 ja VDE 0623 vastav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sise- ja välitingimustes kasutamiseks

Pooluste arv

5 Stck(pcs)

Nominaalvool (A)

32 A

Nominaalpinge (V)

400 V/AC

Min/maks kaabli läbimõõt

12-22 mm

Värv

Punane

IP kaitseklass

IP 44

Lukustusmehhanismi tüüp

Tääkühendus

Korpuse materjal

Polüamiid

Kontaktide materjal

Messing, nikeldatud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave