Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Faasita seib

ISO 7089 pinnakatteta teras 200 HV
ISO7089-SEIB-M30-HV200

Toote nr 464180630

EAN 4056807348322

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Faasita seib

Toote nr 464180630

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 7089 teras 200 HV, pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M30

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

31 mm

Välisläbimõõt (d2)

56 mm

Paksus (h1)

4 mm

Standardid

ISO 7089

Materjal

ST

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave