Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Faasita seib

ISO 7089 pinnakatteta teras 200 HV
ISO7089 SEIB M12 HV200

Toote nr 464180612

EAN 4061338052457

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Faasita seib

Toote nr 464180612

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 7089 teras 200 HV, pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M12

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

13 mm

Välisläbimõõt (d2)

24 mm

Paksus (h1)

2,5 mm

Standardid

ISO 7089

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave