Faasiga seib ülitugevate liitmike jaoks
EN 14399/6, kuumtsingitud teras
EN14399-6 HV SEIB M36 50TK=1 PAKK
„Kõik tooted ühelt tootjalt (poldid, mutrid ja seibid)“.
Kõrgtugevate liitmikega teraskonstruktsioonide disain on reguleeritud DIN EN 1090-2 ja DASt direktiiviga 024.
Partii jälgitavuse tõttu saab neid tooteid osta ja ladustada ainult otse tootjalt ning seetõttu ei saa neid vahetada ega tagastada!
Hoidmine ja transportimine:
Poldid, mutrid ja seibid tarnitakse kuumtsingitud versioonina, kusjuures mutrid on kaetud määrdeainega. Mutri sisekeere ei ole kuumtsingitud ja on korrosiooni eest kaitstud ainult pealekantud määrdega. Valed transportimis- ja hoidmistingimused võivad põhjustada sisekeerme korrosiooni või tarneaegsete määrimistingimuste muutumist ning sellega seotud pingutusmomendi ja eelpingestusjõu vahelise seose muutumist.
Andmelehed(X)
Sellele standardile vastavad seibid on ette nähtud kõrgtug. liitmike jaoks DIN EN 14399-4 kohaselt.
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M36 |
Siseläbimõõt (d1) | 37 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 66 mm |
Paksus (h1) | 6 mm |
Standardid | EN 14399 - 6 |
Materjal | Teras |
Min./max. Vickersi kõvadus, HV | 300-370 HV |
Pind | HDG |
Pealekandmise ala | Teraskonstruktsioon |
Sobiv | Suure tugevusega teraskonstruktsioonide hõõrdeühendused |
Ehitustoode | Jah |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Jah |
RoHS nõuetele vastav | Jah |