Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Faasiga seib ülitugevate liitmike jaoks

EN 14399/6, kuumtsingitud teras
EN14399-6 HV SEIB M16 200TK=1 PAKK

Toote nr 007906 16

EAN 4047376327108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Faasiga seib ülitugevate liitmike jaoks

Toote nr 007906 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuumtsingitud teras, kõvadus 300 HV kuni 370 HV. DIN EN 14399-6 kohased metallkonstruktsioonide eelpingestatud poltühendused
Märkus

„Kõik tooted ühelt tootjalt (poldid, mutrid ja seibid)“.



Kõrgtugevate liitmikega teraskonstruktsioonide disain on reguleeritud DIN EN 1090-2 ja DASt direktiiviga 024.



Partii jälgitavuse tõttu saab neid tooteid osta ja ladustada ainult otse tootjalt ning seetõttu ei saa neid vahetada ega tagastada!



Hoidmine ja transportimine:


Poldid, mutrid ja seibid tarnitakse kuumtsingitud versioonina, kusjuures mutrid on kaetud määrdeainega. Mutri sisekeere ei ole kuumtsingitud ja on korrosiooni eest kaitstud ainult pealekantud määrdega. Valed transportimis- ja hoidmistingimused võivad põhjustada sisekeerme korrosiooni või tarneaegsete määrimistingimuste muutumist ning sellega seotud pingutusmomendi ja eelpingestusjõu vahelise seose muutumist.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sellele standardile vastavad seibid on ette nähtud kõrgtug. liitmike jaoks DIN EN 14399-4 kohaselt.

Sobiv kruvikeermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

30 mm

Paksus (h1)

4 mm

Standardid

EN 14399 - 6

Materjal

Teras

Min./max. Vickersi kõvadus, HV

300-370 HV

Pind

HDG

Pealekandmise ala

Teraskonstruktsioon

Sobiv

Suure tugevusega teraskonstruktsioonide hõõrdeühendused

Ehitustoode

Jah

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)