Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Faasiga seib

ISO 7089 roostevaba teras, A4, 200 HV, katteta
ISO7089-A4-SEIB-M20-HV200-C4

Toote nr 4644826020
EAN 4053478298420

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Faasiga seib

Toote nr 4644826020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 7089 A4 roostevaba teras, 200 HV, pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M20

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

21 mm

Välisläbimõõt (d2)

37 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

ISO 7089

Materjal

A4

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave