Faasiga seib
ISO 7089 roostevaba teras, A4, 200 HV, katteta
ISO7089 A4 SEIB M12 HV200 C4
Toote nr 4644826012
EAN 4056807085050
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
ISO 7089 A4 roostevaba teras, 200 HV, pinnakatteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 13 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 24 mm |
Paksus (h1) | 2,5 mm |
Standardid | ISO 7089 |
Materjal | A4 |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |