Faasiga seib ISO 7089, teras 200 HV, tsingitud, (A2K)
ISO 7089 teras 200 HV tsingitud
ISO7089 HV200 SEIB M39 ZN
Toote nr 514939
EAN 4056807340586
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
Sobiv kruvikeermele | M39 |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 42 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 72 mm |
Paksus (h1) | 6 mm |
Standardid | ISO 7089 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |