Faasiga seib ISO 7089, teras 200 HV, tsingitud, (A2K)
ISO7089 200HV SEIB M16 A2K
Toote nr 514916
EAN 4055375787472
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
Sobiv keermele | M16 |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 17,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 30,0 mm |
Paksus (h1) | 3,0 mm |
Standardid | ISO 7089 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |