FPMF-plaat 2-S
Mineraalkiudplaat 2S
WÜRTH FIRE BOARD CE 60MM
Toote nr 0893308921
EAN 4046777885781
2-S FR-plaadid on suure tihedusega mineraalvillplaadid, mille mõlemal küljel on tulekindel kate.
FR-plaadid, 2-S: 1200x600x60 mm.
- Tuletõkkeklassid kuni EI 240–EI 240 U/U olenevalt paigaldusolukorrast ja materjalist
- Kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks on plaadid eelnevalt kaetud
- Suurepärane heliisolatsioon
Vahed ja servaühendused tulevad tihendada tuletõkke akrüüliga ACR 240. Muud süsteemi komponendid on Würthi FP-wrap-lint ja FP-täitematerjal.
ETA 24/0628
Andmelehed(X)
Osadel (kandev konstruktsioon, seinad ja laed) peab olema nõutav tulepüsivusklass vastavalt standardile EN 13501-2. Seinte ja lae paksus peab olema ≥150 mm. Maksimaalne ava suurus: 2 400 x 1 200 mm. Maksimaalne toru/kaabli määramine: 60% läviigu suurusest.
Tulekindlate läbiviikude tihendamisel tuleb järgida ETA 21/0078 nõudeid ja vastavaid paigaldusjuhiseid.
Metall- ja plasttorude kombineeritud läbiviigu tihedus ning elektrijuhtmete kombineeritud eraldamine massiivsetes seintes ja lagedes ETA-24/0628 järgi.
Materjal | Mineraalkiud |
Pikkus x kõrgus x paksus | 1200 x 600 x 60 mm |
Paksus | 60 mm |
Kõrgus | 600 mm |
Pikkus | 1200 mm |
Ehitusmaterjali klassi tingimused | vastavalt DIN EN 13501-1 |
Ehitusmaterjali klass | D, s1 d0 - Tavapäraselt süttiv |
Tulepüsivuse klass | EI240 |
Ehitusmaterjali klass/tingimused | D, s1 d0 - Tavapäraselt süttiv / vastavalt DIN EN 13501-1 |