FPMF-plaat 1-S
Mineraalkiudplaat 1S
WÜRTH FIRE BOARD CE 50MM
Toote nr 0893308910
EAN 4046777475647
FR-plaadid on suure tihedusega mineraalvillplaadid, mille ühel küljel on tulekindel kate.
FR-plaadid, 1-S: 1200x600x50 mm.
- Tuletõkkeklassid kuni EI 120 U/U olenevalt paigaldusolukorrast ja materjalist
- Kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks on plaadid eelnevalt kaetud
- Suurepärane heliisolatsioon
Vahed ja servaühendused tulevad tihendada tulekindla akrüüliga ACR 240. Muud süsteemi komponendid on Würthi FP-wrap-lint ja FP-täitematerjal.
ETA 24/0628
Andmelehed(X)
Tulekindlate läbiviikude tihendamisel tuleb järgida ETA 24/0628 nõudeid ja vastavaid paigaldusjuhiseid.
Metall- ja plasttorude ning elektrijuhtmete kombineeritud läbiviikude tihendamine kergseintes ja täisseintes vastavalt standardile ETA 24/0628.
Materjal | Mineraalkiud |
Pikkus x kõrgus x paksus | 1200 x 600 x 50 mm |
Paksus | 50 mm |
Kõrgus | 600 mm |
Pikkus | 1200 mm |
Ehitusmaterjali klassi tingimused | vastavalt DIN EN 13501-1 |
Ehitusmaterjali klass | D, s1 d0 - Tavapäraselt süttiv |
Tulepüsivuse klass | EI240 |
Ehitusmaterjali klass/tingimused | D, s1 d0 - Tavapäraselt süttiv / vastavalt DIN EN 13501-1 |