FP-toru mansett
Torumansett passiivseks tuletõkkeks
WÜRTH FP COLLAR CE 125MM
Soojuspaisuv, suure jõudlusega tuletõkkemansett:
- Tuletõkkeklassid kuni EI 240 U/U
- Lihtne sulgemine kiireks ja turvaliseks montaažiks
- Väga hea õhuheliisolatsioon
- Täiesti hooldusvaba
Tulekindlatesse vaheseintesse paigaldamisel tuleb järgida ETA 24/0629 nõudeid ja Würthi paigaldusjuhiseid.
ETA 24/0629
Andmelehed(X)
Kaablite, metall- ja plasttorude jaotus täisseintes, kergvaheseintes ja täislagedes. Klassifitseeritud tulekindlaks PVC, PE, PP ja erinevate kanalisatsioonitorude või heliisolatsioonitorude puhul.
- PVC-, PP- ja PE-torud
- Erinevad kanalisatsiooni- ja heliisolatsioonitorud
- Kaablikimbud ja -kanalid
- Isoleeritud metalltorud
Erinevatele toruläbimõõtudele ja torude läbiviigunurkadele saab valida sobiva suurusega mansetti.
Mansett paigaldatakse mõlemale poole seina või põranda alla.
Enne mansettipaigaldamist täitke kõik allesjäänud vahed ACR 240-ga või vajadusel ACR 240 ja mineraalvilla kombinatsiooniga.
Vabastage mansett lukustusmehhanismist ja seadke see ümber toru. Seejärel kasutage ankruid manseti kinnitamiseks seina või põranda külge.
DN nimilaius | DN 125 |
Siseläbimõõt | 133 mm |
Välisläbimõõt | 155 mm |
Kõrgus | 60 mm |