Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

FP-toru mansett

Torumansett tulekaitseks
WÜRTH FP COLLAR CE 110MM

Toote nr 0893304762

EAN 4053479857268

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
FP-toru mansett

Toote nr 0893304762

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tuletõkkemansett torude ja kaablite tulekindlaks tihendamiseks.

Soojuspaisuv, suure jõudlusega tuletõkkemansett:


  • Tuletõkkeklassid kuni EI 240 U/U

  • Lihtne sulgemine kiireks ja turvaliseks montaažiks

  • Väga hea õhuheliisolatsioon

  • Täiesti hooldusvaba
Märkus

Tulekindlatesse vaheseintesse paigaldamisel tuleb järgida ETA 24/0629 nõudeid ja Würthi paigaldusjuhiseid.

ETA 24/0629

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kaablite, metall- ja plasttorude jaotus täisseintes, kergvaheseintes ja täislagedes. Klassifitseeritud tulekindlaks PVC, PE, PP ja erinevate kanalisatsioonitorude või heliisolatsioonitorude puhul.


  • PVC-, PP- ja PE-torud

  • Erinevad kanalisatsiooni- ja heliisolatsioonitorud

  • Kaablikimbud ja -kanalid

  • Isoleeritud metalltorud

Erinevatele toruläbimõõtudele ja torude läbiviigunurkadele saab valida sobiva suurusega mansetti.

Juhised

Mansett paigaldatakse mõlemale poole seina või põranda alla.


Enne mansettipaigaldamist täitke kõik allesjäänud vahed ACR 240-ga või vajadusel ACR 240 ja mineraalvilla kombinatsiooniga.


Vabastage mansett lukustusmehhanismist ja seadke see ümber toru. Seejärel kasutage ankruid manseti kinnitamiseks seina või põranda külge.

DN nimimõõt

DN 110

Siseläbimõõt

117 mm

Välisläbimõõt

132 mm

Kõrgus

50 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave