Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

FLRYY ümmargune autokaabel PVC isolatsioon

Autokaabel FLRYY, ümmargune
AUTOKAABEL 7X1.5MM²

Toote nr 0770118

EAN 4011231766760

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
FLRYY ümmargune autokaabel PVC isolatsioon

Toote nr 0770118

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sõiduki ühenduskaabel (välimise mantliga) haagiste, veoautode ja muude sõidukite jaoks
  • Paindlik ja väga vastupidav õli, niiskuse ja mehaanilise koormuse suhtes

  • Peenekiuline ja mitmesooneline kaabel, mis sobivad mitmesuguste ühenduste loomisks

  • Nimipinge: U ~ = 50 V, U - = 60 V
Märkus
  • Räni-, kaadmiumi- ja pliivaba

  • Müüakse meetri kaupa

Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Madalpinge rakenduste jaoks haagistes, veoautodes ja muudes sõidukites.

Kaabli nimiristlõige

7 x 1,5 mm²

Värv

Sinine, Pruun, Kollane, Roheline, Punane, Must, Valge

Välisläbimõõt

9,1 mm

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 70 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave