FLRYY ümmargune autokaabel PVC isolatsioon
Autokaabel FLRYY, ümmargune
AUTOKAABEL 3X1.5MM²
Toote nr 0770116
EAN 4011231766708
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
Sõiduki ühenduskaabel (välimise mantliga) haagiste, veoautode ja muude sõidukite jaoks
- Paindlik ja väga vastupidav õli, niiskuse ja mehaanilise koormuse suhtes
- Peenekiuline ja mitmesooneline kaabel, mis sobivad mitmesuguste ühenduste loomisks
- Nimipinge: U ~ = 50 V, U - = 60 V
Märkus
- Räni-, kaadmiumi- ja pliivaba
- Müüakse meetri kaupa
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Madalpinge rakenduste jaoks haagistes, veoautodes ja muudes sõidukites.
Kaabli nimiristlõige | 3 x 1,5 mm² |
Värv | Pruun, Must, Valge |
Välisläbimõõt | 6,7 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 70 °C |