Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

FIXIT

Polümeermass FIXIT struktuurliim
MS POLÜMEERMASS 290ML VÄRVITU

Toote nr 0890100370

EAN 4099618384806

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
FIXIT

Toote nr 0890100370

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

See toode on kvaliteetne kristallselge neutraalne elastne 1-komponentne SMX-polümeeril põhinev liim

Kristallselge koostis


Meie läbipaistva hermeetikuga, mis pakub usaldusväärset kaitset, saate nähtamatud õmblused ja sidemed ning parendate ka oma projektide esteetilist välimust.



Suurepärane nake


Nakkub vaevata peaaegu kõikide pindadega, isegi kergelt niiskete pindadega, mistõttu on see ideaalne valik nii sise- kui ka välitingimustes kasutamiseks.



Suurepärased mehaanilised omadused


Meie liimhermeetik, mis on loodud taluma karme tingimusi, on suurepärase tugevuse ja vastupidavusega, tagades pikaajalise toime.



Hallituskindel


Ei lase hallitust läbi, sisaldab võimsat fungitsiidse toimega biotsiidi, mis pakub meelerahu niiskes keskkonnas.



Sanitaarrakendused


Meie hermeetik sobib ideaalselt kööki, vannituppa ja muudesse kohtadesse, kus võib esineda niiskust. See on spetsiaalselt koostatud sanitaarseadmete jaoks ning tagab puhta ja mikroobivaba keskkonna.



Hea ekstrudeeritavus madalatel temperatuuridel


Tänu meie hermeetiku suurepärasele ekstrudeeritavusele kogete lihtsat pealekandmist isegi jahedates tingimustes.



Keskkonnasõbralik


Ei sisalda isotsüanaate, lahusteid, halogeene ega happeid, ohutu nii kasutajatele kui ka keskkonnale.



Ühildub veepõhiste värvidega


Võib üle värvida kõigi veebaasiliste värvide ja paljude teiste süsteemidega (testige ühilduvust), seega mitmekülgne eri projektide jaoks.



Püsivalt elastne


Pärast kõvenemist jääb meie hermeetik püsivalt elastseks, taludes liikumist ja paisumist ilma sidet kahjustamata.

Kasutusala
  • Läbipaistev ja elastne liimimine ehituses.

  • Klaasi ja muude läbipaistvate materjalide nähtamatu sidumine sisetingimustes.

  • Vuugid vannitubades ja köökides.
Juhised
  • Kasutamisviis: Käsi- või pneumaatiline täiteainepüstoliga.

  • Puhastamine: Tootega Fix ALL Cleaner kohe pärast kasutamist. Kõvastunud Fix ALL Crystali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

  • Viimistlus: Enne koorimist seebilahusega või tootega Soudal Finishing Solution.

  • Parandus: Sama materjaliga

Sisukord

290 ml

Keemiline alus

MS polümeer

Värv

Läbipaistev

Shore’i kõvadus A/tingimused

38 / vastavalt DIN 53505

Täielik kõvastumiskiirus/tingimused

3 mm/d / 23 °C ja 50% suhteline õhuniiskus, niiskelt kõvastuv

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 35 °C

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 90 °C

Min tõmbetugevus

2,4 N/mm²

Min. naha moodustumise aeg

10 min

Tõmbetugevuse tingimused

vastavalt DIN 53504

Max. muutus mahus

0 %

Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 5
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 1
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave