FILL & CLEANi staatiline segamistoru
Staatiline segamistoru Fill & Clean
SEGAMISTORU WIT ANKRULE
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
WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 süsteemide WIT tuubid koos puhastuselemendiga
Kahe „WIT massi komponendi“ kokku segamiseks
Küljeseguri kontuuri saab kasutada tuubi puhastamiseks. Tuubi purki saab uuesti tuubikorgiga sulgeda.
Sobib keemilise massi jaoks:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Sobib massi tuubile:
- kahekomponentne kahe tuubiga (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- ümmargune kile (1:10): 300 ml
Sobib seguri pikendustele:
- WIT-MV segamistoru otsa pikendus, jäik, 10 x 200 mm
- WIT-MV segamistoru otsa pikendus, jäik, 10 x 2000 mm
- WIT-MV segamistoru otsa pikendus, elastne, 10 x 2000 mm
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 21,5 cm |
Läbimõõt | 8 mm |
Värv | Punane |
Sobib sissepritsemördile | WIT-EA 150, WIT-VIZ EXPRESS, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VIZ, WIT-VM 250, WIT-BS, RELAST |
Sobiv padrunitüübile | Koaksiaal (1:10) + 150 ml, Koaksiaal (1:10) + 330 ml, Koaksiaal (1:10) + 380 ml, Koaksiaal (1:10) + 420 ml, Voolikukile (1:10) + 300 ml, Koorija (1:10) + 280 ml |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!