Exhaust nut type S
Exhaust nut type S
SUMMUTI MUTTER M8 KRAEGA
Toote nr
036561
EAN 4011231346658
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Krae läbimõõt (d1) | 17 mm |
Kõrgus (h1) | 8 mm |
Võtme mõõt (s1) | 13 mm |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8 |
Pind | C4L |
Kuju | Äärikuga |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Vastab originaalvaruosa numbrile | 1448187, 2066915 |