Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Exhaust nut type S

Exhaust nut type S
SUMMUTI MUTTER M8 KRAEGA WS12

Toote nr 03658
EAN 4011231346702

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Exhaust nut type S

Toote nr 03658

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Krae läbimõõt (d1)

17 mm

Kõrgus (h1)

8,6 mm

Võtme mõõt (s1)

12 mm

Materjal

ST

Omadusklass

8

Pind

C4L

Kuju

Äärikuga

Keerme tüüp

M

Samm

1,25 mm

Vastab originaalvaruosa numbrile

11621711954, A1201420072

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave