Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Exhaust nut type S

Exhaust nut type S
SUMMUTI MUTTER M10 KRAEGA

Toote nr 036565
EAN 4011231346689

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Exhaust nut type S

Toote nr 036565

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M10

Krae läbimõõt (d1)

21 mm

Kõrgus (h1)

10 mm

Võtme mõõt (s1)

15 mm

Materjal

ST

Omadusklass

8

Pind

C4L

Kuju

Äärikuga

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Vastab originaalvaruosa numbrile

854976

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave