Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eurokruvi, peitpea, tüüp A

Terasest nikeldatud süvistatud A-tüüp
EUROKRUVI 6.3X24 PP.ZN PZ2

Toote nr 027606324

EAN 4053479768151

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Eurokruvi, peitpea, tüüp A

Toote nr 027606324

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nikeldatud teras. Peithingede, tavahingede, pikenduste ja furnituuride ühendamiseks mööbliehituses
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Eelpuurida 5,0 mm läbimõõduga ava

Nominaalne läbimõõt (d)

6,3 mm

Pikkus (l)

24 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

8 mm

Otsik

Z2

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Spiraalpuur puidule

PUIDUPUUR 5MM

Kroomivanaadium terasest puur, sobib hästi lehtpuidule ning puitlaastplaadile