Eurokruvi, peitpea, tüüp A
Terasest nikeldatud süvistatud A-tüüp
EUROKRUVI 6.3X13 PP.ZN PZ2
Toote nr 027606313
EAN 4053479608501
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
Nikeldatud teras. Peithingede, tavahingede, pikenduste ja furnituuride ühendamiseks mööbliehituses
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Eelpuurida 5,0 mm läbimõõduga ava
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 6,3 mm |
Pikkus (l) | 13 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 7,4 mm |
Pea kõrgus (k) | 1,8 mm |
Pea detailid | Tüüp A |
Sisemine ketas | Z2 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 4,0 mm |
Otsa kuju | Lapik |
Min sissekruvimisnurk | 45 Degree |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | E2J |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit |
Pealekandmise ala | Seadistus, Lao kosntruktsioon, Messestendi ehitus, Mööbel |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!