Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eurokruvi, peitpea, tüüp A

Terasest nikeldatud süvistatud A-tüüp
EUROKRUVI 6.3X11 PP.ZN PZ2

Toote nr 027606311

EAN 4056807816821

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Eurokruvi, peitpea, tüüp A

Toote nr 027606311

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nikeldatud teras. Peithingede, tavahingede, pikenduste ja furnituuride ühendamiseks mööbliehituses
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Eelpuurida 5,0 mm läbimõõduga ava

Nominaalne läbimõõt (d)

6,3 mm

Pikkus (l)

11 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

7,4 mm

Pea kõrgus (k)

1,8 mm

Pea detailid

Tüüp A

Otsik

Z2

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme tüüp

Harvkeere

Südamiku läbimõõt

4,0 mm

Otsa kuju

Lapik

Min sissekruvimisnurk

45 Degree

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

E2J

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit

Kasutuskoht

Seadistus, Lao kosntruktsioon, Messestendi ehitus, Mööbel

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
C 6,3 PZ-otsik (1/4 tolli) Kuuskant

ZEBRA OTSIK PZ2 1/4

Otsik Pozidriv kruvide jaoks
Spiraalpuur puidule

PUIDUPUUR 5MM

Kroomivanaadium terasest puur, sobib hästi lehtpuidule ning puitlaastplaadile