Eurokruvi, madallaipea, tüüp B
Terasest madallaipea, tüüp B
EUROKRUVI 6.3X14 ÜP.ZN AW20
Toote nr
027686314
EAN 4038898565017
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
Peithingede, tavahingede, pikenduste ja furnituuride ühendamiseks mööbliehituses
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Eelpuurida 5,0 mm läbimõõduga ava
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 6,3 mm |
Pikkus (l) | 14 mm |
Pea tüüp | Lamepea |
Pea läbimõõt (dh) | 9 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,1 mm |
Pea detailid | Tüüp B |
Sisemine ketas | AW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 4 mm |
Otsa kuju | Lapik |
Min sissekruvimisnurk | 45 Degree |
Maksimaalne sissekeeramisnurk | 90 Degree |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2K |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit |
Pealekandmise ala | Mööbel, Korpus, Seadistus |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!