Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eurokruvi, madallaipea, tüüp B

Terasest madallaipea, tüüp B
EUROKRUVI 6.3X13 ÜP.ZN PZ2

Toote nr 027663 13

EAN 4053479768205

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Eurokruvi, madallaipea, tüüp B

Toote nr 027663 13

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peithingede, tavahingede, pikenduste ja furnituuride ühendamiseks mööbliehituses
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Eelpuurida 5,0 mm läbimõõduga ava

Nominaalne läbimõõt (d)

6,3 mm

Pikkus (l)

13 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Pea läbimõõt (dh)

9 mm

Pea kõrgus (k)

4 mm

Otsik

Z2

Keerme pikkus (lg)

13 µm

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Spiraalpuur puidule

PUIDUPUUR 5MM

Kroomivanaadium terasest puur, sobib hästi lehtpuidule ning puitlaastplaadile