Esmaklassiline niiskuskindel teip
Niiskuskindel teip Superblack
NIISKUSK.TEIP SUPERBLACK 50MM
Toote nr 098550505
EAN 4066443134760
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
- Tugev teip suurepärase liimuvusega karedatele pindadele
- Teip põhineb sünteetilisel kummil ja on eriti vastupidav temperatuurile ning vananemisele
- Teibil on väga tugev vetthülgav polüetüleenist tagakülg, mida on lihtne käsitseda
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Teibi liimainest ja polüetüleenist tagakülg garanteerib suurepärase algliimimise. Teipi saab kasutada professionaalsetes rakendustes nii siseruumides kui ka õues. See liimub karedatele pindadele erakordselt hästi.
Tugimaterjal | PE-kile võrguga |
Kleepuv alus | Looduslik kumm kuumsulatus |
Paksus | 0,3 mm |
Värv | Must |
Laius | 50 mm |
Pikkus | 50 m |
Temperatuurikindlus min/max | -15 to 60 °C |
Min/max töötlemistemperatuur | -15 to 60 °C |
Katkevenivus | 20 % |
Ultraviolettkindlus | Ei |
Niiskustakistus | Jah |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | hoida kuivas kohas valguse eest kaitstult |