Esmaklassiline PU-suruõhuvoolik, sädemevastane
Esmaklassiline PU suruõhuvoolik
PU-VOOLIK 8MM 25M SÄDEMEKINDEL
Toote nr 0699962812
EAN 4046777308303
Sädemekindel pind
Optimaalne kaitse sädemete ja sädemete tekke eest lõiketöödel.
Suurem töömugavus ja rohkem kasutusvaldkondi
Märkimisväärselt kergem, paindlikum ja keerdumiskindlam kui PVC-voolikud
Rõhk ei lange ja tagatud on tööriista maksimaalne kasutusvõimsus
Vooliku sile sisepind väldib õhutakistust ja võimaldab suurt õhuvoolukiirust.
Suur UV-kindlus, eriti suur vastupidav õlidele, lahustitele ja muudele mittevesialuselistele lahustele
Tugevad kangast vahekihid ja kvaliteetne estripõhine polüuretaankate
- Ei sobi värvimistöödeks.
- Ei sobi eriti niiskesse keskkonda ega koos veega kasutamiseks.
Andmelehed(X)
Ideaalne suuremaid sädemeid tekitavateks töödeks, nt pneumaatilise nurklihvijaga lõiketöödeks
Vooliku sisemine läbimõõt | 8 mm |
Toru välisläbimõõt (A) | 12 mm |
Pikkus (L) | 25 m |
Kinnitus | Liitmiketa |
Painutusraadius | 35,2 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -30 to 60 °C |
Lõhkemisrõhk | 64 bar |
Töörõhk max | 16 bar |
Värv | Must |
Materjal | Polüuretaankattega |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!