Esmaklassiline 3/8-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga
Momentvõti, 3/8 tolli, Premium
MOMENTVÕTI 3/8 20-100NM
Toote nr 0714730100
EAN 4062856259397
- Päästiku täpsus +/- 3% tolerantsi seatud skaala väärtusest
- Ergonoomiline kahekomponentne käepide pingutusteta ja ohutuks tööks
- Eriti lai topeltskaala N.m ja lbf-ft.-tes tagab parema loetavuse
- Täiendav mikromeetriskaala võimaldab pöördemomenti klõpsufunktsiooni abil täpselt reguleerida
- Uuenduslik kiirreguleerimismehhanism võimaldab mõõtevahemikku oluliselt kiiremini reguleerida käepidet keerates
- Momentvõtme vedru ei pea pärast kasutamist pingest vabastama, st seda ei pea madalaimale skaala väärtusele lähtestama
- Lihtne lukustada ja avada tõmbe-/tõukemehhanismi abil
- Selgelt nähtava värvilise rõngaga lukk
- Selge akustiline ja käega tuntav pöördemomendi käivitamine täpseks kruvimiseks
- Kvaliteetne läbisurutav nelikant ja narremehhanism pika tööea tagamiseks
- Kalibreerimissertifikaadi ja momentvõtmele lasergraveeritud seerianumbriga
- Jätkusuutlik vastupidav niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-ist (ringlussevõetud plast olmeprügist), 100% taaskasutatav
- Momentvõtmed on täppistööriistad, mida tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel reguleerida
- Soovitame kalibreerimist Würthi remonditeenuse (Master Service) kaudu iga 12 kuu või 5000 kruvimise järel. Intervall algab momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Andmelehed(X)
Lai valik kasutuskohti poltide ja mutrite kontrollitud pingutamiseks, näiteks jalgrataste ja sõidukite remondi- ja hooldustöödel või tööstuses ja kaubanduses või ankrutehnoloogias
![]() | |
Väline kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa suurus | 3/8 tolli |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik | 20-100 Nm |
Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik (tollides) | 15-73 lbf.ft |
Pöörete arv alates min kuni max pöördemomendi väärtus | 8 |
Kinnitus | 72 hambaga - 5 kraadi pöördenurk |
Skaala väärtuse pöördemoment, põhiskaala | 5 Nm |
Skaala väärtuse pöördemoment, peen skaala | 0,5 Nm |
Pöördemomendi mõõtmise täpsus | +/- 3 % |
Sobib paremasuunaliseks pingutamiseks | Jah |
Sobib vastupäeva pingutamiseks | Jah |
ISO | 6789 - 2 |
Pikkus (L1) | 411 mm |
Hoova pikkus (L2) | 311 |
Käepideme pikkus (L3) | 205 mm |
Narre pea kõrgus (B1) | 18 mm |
Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2) | 29 mm |
Käepideme läbimõõt (D1) | 36 mm |
Narre pea laius (D2) | 36 mm |