Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Esmaklassiline 1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

Momentvõti, 1/2 tolli, Premium
MOMENTVÕTI 1/2 60-300NM

Toote nr 0714730300

EAN 4062856259410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Esmaklassiline 1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

Toote nr 0714730300

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne momentvõti 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
  • Päästiku täpsus +/- 3% tolerantsi seatud skaala väärtusest

  • Ergonoomiline kahekomponentne käepide pingutusteta ja ohutuks tööks

  • Eriti lai topeltskaala N.m ja lbf-ft.-tes tagab parema loetavuse

  • Täiendav mikromeetriskaala võimaldab pöördemomenti klõpsufunktsiooni abil täpselt reguleerida

  • Uuenduslik kiirreguleerimismehhanism võimaldab mõõtevahemikku oluliselt kiiremini reguleerida käepidet keerates

  • Momentvõtme vedru ei pea pärast kasutamist pingest vabastama, st seda ei pea madalaimale skaala väärtusele lähtestama

  • Lihtne lukustada ja avada tõmbe-/tõukemehhanismi abil

  • Selgelt nähtava värvilise rõngaga lukk

  • Selge akustiline ja käega tuntav pöördemomendi käivitamine täpseks kruvimiseks

  • Kvaliteetne läbisurutav nelikant ja narremehhanism pika tööea tagamiseks

  • Kalibreerimissertifikaadi ja momentvõtmele lasergraveeritud seerianumbriga

  • Jätkusuutlik vastupidav niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-ist (ringlussevõetud plast olmeprügist), 100% taaskasutatav
Märkus
  • Momentvõtmed on täppistööriistad, mida tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel reguleerida

  • Soovitame kalibreerimist Würthi remonditeenuse (Master Service) kaudu iga 12 kuu või 5000 kruvimise järel. Intervall algab momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lai valik kasutuskohti poltide ja mutrite kontrollitud pingutamiseks, näiteks jalgrataste ja autode/tarbesõidukite remondi- ja hooldustöödel või tööstuses ja kaubanduses või ankrutehnoloogias

Otsa suurus

1/2 tolli

Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik

60-300 Nm

Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik (tollides)

45-220 lbf.ft

Pöörete arv alates min kuni max pöördemomendi väärtus

8

Kuju

60 hambaga - 6 kraadi pöördenurk

Skaala väärtuse pöördemoment, põhiskaala

5 Nm

Skaala väärtuse pöördemoment, peen skaala

1 Nm

Pöördemomendi mõõtmise täpsus

+/- 3 %

Sobib paremasuunaliseks pingutamiseks

Jah

Sobib vastupäeva pingutamiseks

Jah

ISO

6789 - 2

Pikkus (L1)

606 mm

Hoova pikkus (L2)

499 mm

Käepideme pikkus (L3)

205 mm

Narre pea kõrgus (B1)

24 mm

Narre pea kõrgus koos nelikandiga (B2)

39 mm

Käepideme läbimõõt (D1)

36 mm

Narre pea laius (D2)

50 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave