Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Esmaabimärk, silmaloputus

Teabesilt, esmaabi, silmaloputuspunkt
ESMAABIMÄRK SILMALOPUTUS (1-POOLNE)

Toote nr 0899075630

EAN 4053479963587

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Esmaabimärk, silmaloputus

Toote nr 0899075630

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Materjal: pimedas helendav PVC/tsinksulfiid

  • Paksus 1,1 mm

  • Märgil olev tekst on nähtav kuni kaks tundi pärast tulede kustutamist

  • Värv: kollane/roheline
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

200 mm

Laius

200 mm

Paksus

1,1 mm

Materjali paksus

1,1 mm

Materjal

PVC

Alusplaadi materjal

PVC

Värv

Roheline, Kollane

Läike tase

0 - ei ole kohaldatav

Kinnitus

Survega ühel küljel

UNI

0 - ei ole kohaldatav

Toote kaal (ühiku kohta)

73,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave