Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Esmaabimärk, nool

Suund (sümbol)
ESMAABIMÄRK NOOL (ÜHEPOOLNE)

Toote nr 0899075629

EAN 4053479963570

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Esmaabimärk, nool

Toote nr 0899075629

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Materjal: pimedas helendav PVC/tsinksulfiid

  • Paksus 1,1 mm

  • Märgil olev tekst on nähtav kuni kaks tundi pärast tulede kustutamist

  • Värv: kollane/roheline
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

200 mm

Laius

200 mm

Paksus

1,1 mm

Materjali paksus

1,1 mm

Materjal

PVC

Alusplaadi materjal

PVC

Värv

Roheline, Kollane

Kinnitus

Survega ühel küljel

UNI

0 - ei ole kohaldatav

Toote kaal (ühiku kohta)

73,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave