Esmaabikomplekt XL Cederroth
Esmaabikohver XL, Cederroth, 19-osaline
ESMAABIKOHVER XL
Toote nr 089952020
EAN 7310613901032
Cederrothi esmaabikomplekt X-Large on hea suurusega ja hästi varustatud esmaabikomplekt, milles on esemed kiiresti ja hõlpsasti kättesaadavad, nagu esmaabipunktis.
Esemed on selgelt nähtavad ja visuaalsed juhised muudavad nende kasutamise õnnetuse korral lihtsaks.
Tänu tugevale väliskorpusele ja lahtritele püsivad esemed puhtad ka karmides tingimustes.
Komplekti välisküljel on praktiline plaastridosaator.
Saab pitseerida.
Sisu:
3 x Cederrothi 4-in-1 esmaabiplaaster, suur
4 x Cederrothi 4-in-1 esmaabiplaaster, väike
45 x Salvequicki kileplaaster
40 x Salvequicki tekstiilplaaster
10 x Salvequicki haavapuhastuslapp
2 x pehme plaaster, 6 cm x 40 cm
3 x metallkattega haavaside, 20 x 40 cm
2 x võrkside
2 x Cederroth Burn Geli põletushaavaside, 10 x 10 cm
1 x Salvequicki külmakott
1 x Cederrothi loputusspray, 150 ml
1 x elustamiskile
4 x kätepuhastuslapp
4 x kaitsekinnas
1 x päästetekk
2 x elastne tugiside
1 x käärid
1 x pintsetid
1 x esmaabijuhised
Mõõtmed: L 42 x K 30 x S 12 cm
Andmelehed(X)
Pikkus | 247 mm |
Laius | 310 mm |
Kõrgus | 80 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!