Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Esmaabikomplekt M Cederroth

Esmaabikohver M, Cederroth, 13-osaline
ESMAABIKOHVER M 390101 -13 OSALINE

Toote nr 089952022

EAN 7310803901019

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Esmaabikomplekt M Cederroth

Toote nr 089952022

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liikuvad töötajad ja sõidukid on varustatud esmaabikomplektidega.


Medium-esmaabikohver on valmistatud vastupidavast kummipõhisest materjalist, mis hoiab tolmu, niiskuse ja mustuse kotist eemal.


Praktiline kandesang sisaldab reguleeritavaid takjarihmasid esmaabikoti kinnitamiseks või kandmiseks.


Medium-esmaabikohver sobib sõidukitele (kahveltõstukid, kraanad), paigaldajatele, liikuvatele töötajatele ja vabaajategevusteks.



Sobiv hoidik: Seinakinnitus esmaabikomplektile tootenumbriga 0899 520 092 (REF 190400)




Komplekti sisu


1 x Cederrothi 4-in-1 esmaabiplaaster, suur


1 x Cederrothi 4-in-1 esmaabiplaaster, väike


10 x plaaster Salvequick


6 x Salvequicki haavapuhastuslapp


4 x plaaster Salvequick Maxi Cover


1 x elustamiskaitse


2 x kätepuhastuslapp


2 x kaitsekinnas


1 x päästetekk


1 x elastne tugiside


1 x Cederroth Burn Geli põletushaavaside, 10 x 10 cm


1 x käärid


Esmaabijuhised


Mõõdud: L 23 x K 19 x S 8 cm


Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

231 mm

Laius

78 mm

Kõrgus

190 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Wall clamp, Cederroth

SEINAKINNITUS ESMAABIKOHVRITELE M,L,BURN