Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Esmaabikapp Cederroth

Esmaabikapp Cederroth, suur
HAAVARAVIKOMPLEKT KAITSVAS KAPIS

Toote nr 0899520070

EAN 4053479289700

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Esmaabikapp Cederroth

Toote nr 0899520070

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Simple and clear
Dust and splash-proof design make it also suitable for demanding conditions.
A dispenser of Salvequick plasters.
The plasters are pulled down, which protects other plasters against contamination or moisture.
Simple instructions
  • Lihtne ja selge

  • Tolmu- ja pritsmekindel konstruktsioon muudab selle sobivaks ka karmidesse tingimustesse.

  • Salvequicki plaastrite dosaator.

  • Plaastreid tõmmatakse alla, mis kaitseb teisi plaastreid saastumise ja niiskuse eest.

  • Lihtsad juhised

Märkus
  • Komplekti sisu:

  • 2 tk Cederrothi neli-ühes-esmaabiplaaster, suur

  • 3 tk Cederrothi neli-ühes-esmaabiplaaster, väike

  • 1 tk Cederroth Burn Gel põletushaavaplaaster, 10 x 10 cm

  • 1 tk Cederrothi loputussprei, 150 ml

  • 1 tk Salvequicki plaastridosaator koos plaastritega, mis sisaldab 40 kangasplaastrit ja 45 plastplaastrit

  • 1 tk Salvequicki haavapuhastuslapp, 20 tk

  • 1 tk Cederroth infektsiooni eest kaitsev komplekt

  • 1 tk esmaabijuhend

  • 1 tk võti plaastri- ja haavapuhastuslapidosaatorile

  • 1 tk paigaldusjuhend

  • Mõõdud: L 29 x K 56 x S 12 cm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Osade arv sortimendis/komplektis

11 Stck(pcs)

Laius

29 cm

Kõrgus

12 cm

Pikkus

56 cm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave