Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Erivasar mõlgieemaldustöödeks suure, õhukese peaga

Mõlgieemaldus- ja plekksepavasar
PLEKKSEPAVASAR SUUR ÜMAR ÕHUKE PEA

Toote nr 071574 30

EAN 4056807004907

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Erivasar mõlgieemaldustöödeks suure, õhukese peaga

Toote nr 071574 30
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
Otsa pikkus

140 mm

Tööpinna läbimõõt (haamer) (Ø)

40 mm

Pinni pikkus x pinni laius

14 x 3 mm

Haamri kaal

330 g

Materjal

Karastatud teras

Käepideme materjal

Hickory

Käepideme pikkus

320 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave