Erivasar mõlgieemaldustöödeks suure, õhukese pea ja sirge pinniga
Mõlgieemaldus- ja plekksepavasar, sirge pinn
PLEKKSEPAVASAR VÄGA ÕHUKE PEA
Toote nr 071574 31
EAN 4056807004914
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
Otsa pikkus | 140 mm |
Tööpinna läbimõõt (haamer) (Ø) | 40 mm |
Pinni pikkus x pinni laius | 14 x 3 mm |
Haamri kaal | 330 g |
Materjal | Karastatud teras |
Käepideme materjal | Hickory |
Käepideme pikkus | 320 mm |