Erinevate otsikutega kruvikeeraja ASSY®mat 50 HS 16-ga
ASSYmat 50 kruvikeeraja 5004160101
ASSYMAT 50 KRUVIKEERAJA
ASSYMAT50-HS16
Toote nr 07021601
EAN 4024835442572
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
Võimas 750-vatine kruvikeeraja rihvelkruvidele 3,5 x 25 – 4,2 x 50 mm, HOLZ HER süsteem.
Ajasäästlik
Sõltuvalt kruvi mõõtmetest saab kasutada 166 või 125 kruviga rulle.
Sobib ka põrandasse kruvide kinnitamiseks
Pikendusega põrandapoltide kinnitamiseks
Märkus
Ärge ületage maksimaalsest kruvi läbimõõtu.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Sagedus | 50 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 750 W |
Toiteväljund | 380 W |
Kruvi läbimõõt | 6 mm |
Masina kaal | 1,6 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
Erinevate otsikutega kruvikeeraja ASSY®mat 50 HS 16-ga kaasas:
1
x
Bit, PZ, M5 thread
BIT-PZ2-M5-BLACK-L45MM
Kirjeldus:
Bit for Pozidriv screws
Kogus:
1
x
1
x
Key for bit change
KEY-F.BITCHANGE
Kogus:
1
x
1
x
Drive unit HS 16
MACHINE FOR ASSYMAT
Kogus:
1
x
1
x
Kuuskantvõti lühike versioon
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-4X74
Kogus:
1
x
1
x
Kuuskantvõti lühike versioon
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-6X96
Kogus:
1
x
1
x
Empty metal box for ASSYmat screwdriver
CASE-EMPTY-(ASSYMAT50/-S)
Kirjeldus:
For ASSY®mat screwdriver
Kogus:
1
x
1
x
Bit RW UNF 10/32 thread
BIT-RW20M-LUMINOUSORANGE-UNF10/32-L45MM
Kirjeldus:
The ideal thread bit for the new generation of ASSY screws when used in magazine screw attachment
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!