Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Erinevad keermega otsikud ASSY®mat 50

Kruviautomaat ASSYmat 50
KRUVIAUTOMAAT ASSYMAT 50

Toote nr 07021641

EAN 4024835442510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Erinevad keermega otsikud ASSY®mat 50

Toote nr 07021641

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutamiseks kruvidega 3.5 x 25–4.2 x 50 mm

Märkus

Hoiatus! Jälgige max. kruvide läbimõõtu!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toote kaal (ühiku kohta)

790,000 g

Erinevad keermega otsikud ASSY®mat 50 kaasas:
Bit, PZ, M5 thread
1 x
Bit, PZ, M5 thread

BIT-PZ2-M5-BLACK-L45MM

Kirjeldus: Bit for Pozidriv screws
Kogus: 1 x
1 x
Tööriistadapter ASSY®matile

OTSIKUHOIDIK M5 0702 160 1-LE

Kogus: 1 x
Key for bit change
1 x
Key for bit change

KEY-F.BITCHANGE

Kogus: 1 x
Kuuskantvõti lühike versioon
1 x
Kuuskantvõti lühike versioon

ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-4X74

Kogus: 1 x
Kuuskantvõti lühike versioon
1 x
Kuuskantvõti lühike versioon

ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-5X85

Kogus: 1 x
Bit RW UNF 10/32 thread
1 x
Bit RW UNF 10/32 thread

BIT-RW20M-LUMINOUSORANGE-UNF10/32-L45MM

Kirjeldus: The ideal thread bit for the new generation of ASSY screws when used in magazine screw attachment
Kogus: 1 x
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Meetrkeermega ristpeaotsik PH 2 M5 mm keere

MASINOTSIK PH2 M5 45MM

Värvikoodiga