Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Endoskoobi kaamerasond Dual

Endoskoobi sond Dual
SOND ENDOSKOOBILE D4,9MM

Toote nr 071553 760

EAN 4061975498892

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Endoskoobi kaamerasond Dual

Toote nr 071553 760

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

4,9 mm topeltkaamera, millel on 90° vaade ette ja küljele
  • Täiuslik ligipääsmatute alade ülevaatus ja dokumenteerimine

  • Optimaalne pildikvaliteet tänu kahele hämardatavale ja eredale mini-LED-valgustile

  • Kaamera objektiivi kaitsmiseks ja kõrge pildikvaliteedi tagamiseks kriimustuskindla safiirklaasiga sond
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaSobib autondusse, torutöödeks, ehitussektorile, tööstusele, lennundusele, politsei- ja tollisektorile

Läbimõõt

4,9 mm

Nurk

90 Degree

Kaabli pikkus

100 cm

Materjal

PLA

Toote kaal (ühiku kohta)

250,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave