Elemendikruvi
Isekeermestuvad kruvid, pika puuriotsikuga
ELEM.KRUVI 6.3X190 C2
Toote nr
0200063190
EAN 4053479767178
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
Isolatsioonielementide kinnitamiseks terasstruktuuridele.
Puurimissügavus 12 mm, AV 8
Tsink flake-kattega
Kruvi:
- Süsinikteras
- Tsink flake-kattega
- Pea DIN 7504 K
- Seib Ø 19 mm
- Roostevaba teras A2 ja vulkaniseeritud EPDM-kummitihend
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | RSI |
Tihendusseibi materjal | Roostevaba teras A2 |
Tihendi materjal | EPDM |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6,3 mm |
Pikkus (l1) | 193 mm |
Tihendusseibi välisläbimõõt (d2) | 19 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 14 mm |
Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall) | 12 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) | 193 mm |