Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elemendikruvi

Isekeermestuvad kruvid, pika puuriotsikuga
ELEM.KRUVI 6.3X130 C2

Toote nr 0200063130

EAN 4053479767116

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Elemendikruvi

Toote nr 0200063130

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isolatsioonielementide kinnitamiseks terasstruktuuridele.


Puurimissügavus 12 mm, AV 8


Tsink flake-kattega


Kruvi:


- Süsinikteras


- Tsink flake-kattega


- Pea DIN 7504 K


- Seib Ø 19 mm


- Roostevaba teras A2 ja vulkaniseeritud EPDM-kummitihend

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Karastatud teras

Pind

RSI

Tihendusseibi materjal

Roostevaba teras A2

Tihendi materjal

EPDM

Nominaalne läbimõõt (d1)

6,3 mm

Pikkus (l1)

130 mm

Tihendusseibi välisläbimõõt (d2)

19 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

14 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

12 mm

Keerme pikkus koos puurotsaga (b)

130 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave