Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektroonilised külglõikurid, ümarpea

Elektroonika külglõikurid, ümarpea väike kaldserv
ELEKTROONIKU NÄPITSAD

Toote nr 071407 36

EAN 4011231709309

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Elektroonilised külglõikurid, ümarpea

Toote nr 071407 36

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väike kaldserv
  • Standard: DIN ISO 9654

  • Käepide: pehme ja mugav käepideme kate

  • Liigend: liigend, ülitäpne, kasutamine ilma tagasilöögita

  • Avamisvedru: topeltvedru tangide automaatseks avamiseks

  • Tera: pehmete juhtmete ja mõnede kõvade juhtmete jaoks

  • Pea: poleeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

115 mm

Lõugade laius

11 mm

Lõikeserva pikkus

14 mm

Lõugade paksus

7,5 mm

Min/max pehme traadi lõikevõime

0,3-1,6 mm

Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime

1,2 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave