Elektrooniku näpitsad pika terava otsaga
Elektrooniku näpitsad pika terava otsaga
ELEKTROONIKU NÄPITSAD
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
- Standard: DIN ISO 9655
- Käepide: pehmed ja mugavad käepidemekatted
- Liigend: siledaks lihvitud haardepinnad
- Liigend: kastliigend, avamisvedru
- Pea: poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Täppistangid täpseks paigaldustööks – haaramine, hoidmine, painutamine.
![]() | |
Pikkus (L) | 120 mm |
Haaratsite pikkus (L3) | 22,5 mm |
Lõugade paksus (T1) | 9,8 mm |
Haaratsite otsa laius (W4) | 1,5 mm |
Lõugade laius (W3) | 6,3 mm |
Lõuaotste paksus (T2) | 1,8 mm |
Materjal | Teras |
Käepideme materjal | 1-komponentne plastik |