Elektrooniku lõikurid, teravatipulise peaga
Elektrooniku lõikurid teravatipulise peaga
ELEKTROONIKU NÄPITSAD
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
Ilma kaldservata, tasapinnaliseks lõikamiseks
- Standard: DIN ISO 9654
- Käepide: pehme ja mugav käepideme kate
- Liigend: liigend, ülitäpne, kasutamine ilma tagasilöögita
- Avamisvedru: topeltvedru tangide automaatseks avamiseks
- Tera: pehmete juhtmete ja mõnede kõvade juhtmete jaoks
- Pea: poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Tasapinnaliseks lõikamiseks.
![]() | |
Pikkus | 115 mm |
Lõugade laius | 11 mm |
Lõikeserva pikkus | 14 mm |
Lõugade paksus | 7 mm |
Min/max pehme traadi lõikevõime | 0,3-1,3 mm |
Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime | 1 mm |